Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX NRT 8906 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54

KRYTOX NRT 8906 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZFK Modell: NRT 8906Korsreferens: 35RV54
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
13 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur750 Deg. F
Tillverkare SerierNRT 8906
Min. Driftstemperatur88 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C240 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox NRT 8906 fettpatron konstruerad för smörjning av motorlager, tätningar, ventiler, pumpar och regulatorer i flyktiga miljöer som är utsatta för reaktiva gaser och kemikalier
    • Icke-reaktiv och icke-brandfarlig för farosäker drift och hög termisk stabilitet för att motstå temperaturer upp till 500 grader F
    • Överlägsen filmbildning och hög motståndskraft mot vattentvätt för långvarig smörjretention
    • Tillverkad i enlighet med ASTM D445 & D972, NASA och BAM standarder

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris
KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Slangar2 oz.1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt1 482 kr
KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Slangar8 oz.1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt4 580 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX NRT 8906 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe
13 036 kr /enhet