KRYTOX NRT 8906-serien icke-reaktiva fetter


Filter
Basolja: Syntetisk , Klass/Betyg: NLGI klass 2 , Färg: White , Fettförtjockningsmedel: PTFE
StilModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris (ex moms)
A
NRT 8906
Cartridge0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt14 486 SEK
B
NRT 8906
Slangar2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt1 482 SEK
B
NRT 8906
Slangar8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt5 090 SEK

NRT 8906-serien icke-reaktiva fetter

Krytox NRT 8906-seriens icke-reaktiva fetter används för att smörja kritiska komponenter, inklusive lager, ventiler, O-ringar, tätningar och kopplingar, vilket säkerställer smidig drift och minskar slitage. De används inom flyg-, bil-, elektronik- och kemiska processapplikationer. Dessa fetter är icke-reaktiva till sin natur och motstår kemikalier, syre och strålning. De erbjuder dessutom överlägsen friktionsreduktion, förhindrar utrustningsfel och säkerställer förlängd livslängd. Deras mångsidighet och tillförlitlighet gör dem till ett föredraget val för krävande applikationer som kräver långvarig och effektiv smörjning. Dessa fetter har PTFE-förtjockare för att förlänga utrustningens livslängd genom att ge överlägsen smörjning, minska friktionen och minimera slitage på mekaniska komponenter. De tål temperaturer som sträcker sig från 88 till 750 grader F. Dessa fetter erbjuder patroner/tuber utformade för förpackning och dispensering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?