Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZFH Modell: NRT 8906Korsreferens: 35RV52
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
1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur750 Deg. F
Tillverkare SerierNRT 8906
Min. Driftstemperatur88 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C240 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox NRT 8906 korrosionsskyddsfettrör med PTFE-förtjockningsmedel och kiseldioxidsmörjmedelstillsats för utmärkt smörjförmåga och slitstyrka vid höga temperaturer
    • Perfekt för icke-brandfarlig och långvarig prestanda
    • Timken OK lastkapacitet på 60 lb.
    • Kompatibel med syre och reaktiva kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris
KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Slangar8 oz.1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt5 090 kr
KRYTOX NRT 8906 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt14 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 2 oz.
1 482 kr /enhet