Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX XHT-500 oljedroppflaska, 2 oz. | AH4ZFT 35RV65

KRYTOX XHT-500 oljedroppflaska, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZFT Modell: XHT-500Korsreferens: 35RV65

Få det Maj 20, Måndag
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
1 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOlja
BasoljaSyntetisk
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypDropperflaska
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare SerierXHT-1000
Min. Driftstemperatur-20 grader F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
TypUgnssmörjmedel
Viskositet @ 100 ° C46.4 cSt
Viskositet @ 40 ° C500 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox XHT-1000 oljedroppflaska för att producera ett smörjande lager mellan hjul, gångjärn och kugghjul för att minska friktionen och förhindra slitage och överhettning av maskiner
    • Funktioner PFPE-baserad formel för luktfri, färglös och icke-brandfarlig applikation
    • Arbetstemperaturområde från -4 till 572 grader F

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX XHT-500 oljedroppflaska, 2 oz.
1 719 kr /enhet