Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI -37215 Slaghylsa Metrisk 15 mm 2-1/2 tum Längd Hex

Finns i lager
Artikel: AH7LUC Modell: KTI-37215Korsreferens: 36WA65
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialCr-Mo stål
Antal poäng6
Utgång Typ6 pt.
Total längd2.5 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15mm
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)6.3
Fartygets bredd (cm)2.39
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekSockeldjupPris
KTI KTI-32110 Slaguttag SAE 5/16 tum 1-3 / 16 tum längd Hex | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo stål1.187 "SAE5 / 16 "Standard56SEK
KTI KTI-32114 Slaghylsa SAE 7/16 tum 1-3/16 tum Längd Hex | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Cr-Mo stål1.187 "SAE7 / 16 "Standard53SEK
KTI KTI-32118 Slaguttag SAE 9/16 tum 1-3 / 16 tum längd Hex | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Cr-Mo stål1.187 "SAE9 / 16 "Standard70SEK
KTI KTI-32120 Slaguttag SAE 5/8 tum 1-3 / 16 tum längd Hex | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo stål1.187 "SAE5 / 8 "Standard63SEK
KTI KTI-32124 Slaguttag SAE 3/4 tum 1-3 / 16 tum längd Hex | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo stål1.187 "SAE3 / 4 "Standard82SEK
KTI KTI-32210 Slaguttag SAE 5/16 tum 2-1 / 2 tum längd Hex | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Cr-Mo stål2.5 "SAE5 / 16 "Djup57SEK
KTI KTI-32224 Sockelstöt 3/8 tum | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Krom Moly stål2.5 "SAE3 / 4 "Djup105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -37215 Slaghylsa Metrisk 15 mm 2-1/2 tum Längd Hex
95SEK /enhet