Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI -41826 Kombinationsnyckel Metrisk 26mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AH7LVU Modell: KTI-41826Korsreferens: 36WC05

Få det Maj 8, Onsdag
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd13.375 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek26mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4869
Fartygets höjd (cm)1.37
Fartygets längd (cm)33.97
Fartygets bredd (cm)5.07
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Halkskydd: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KTI KTI-41807 Kombinationnyckel Metrisk 7 mm Storlek | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm73SEK
KTI KTI-41808 Kombinationnyckel Metrisk 8mm Storlek | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "870SEK
KTI KTI-41810 Kombinationnyckel Metrisk 10 mm Storlek | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "1082SEK
KTI KTI-41812 Kombinationnyckel Metrisk 12mm Storlek | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "94SEK
KTI KTI-41814 Kombinationnyckel Metrisk 14mm Storlek | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm122SEK
KTI KTI-41816 Kombinationnyckel Metrisk 16mm Storlek | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm128SEK
KTI KTI-41818 Kombinationnyckel Metrisk 18mm Storlek | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -41826 Kombinationsnyckel Metrisk 26mm Storlek
290SEK /enhet