Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI-41818 Kombinationnyckel Metrisk 18mm Storlek | AH7LVP 36WC01

KTI KTI -41818 Kombinationsnyckel Metrisk 18mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AH7LVP Modell: KTI-41818Korsreferens: 36WC01
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 grader
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd9"
SAE eller metriskmetrisk
Storlek18mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1724
Fartygets höjd (cm)1.07
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.72
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Halkskydd: Nej

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
KTI KTI-41807 Kombinationnyckel Metrisk 7 mm Storlek | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm77SEK
KTI KTI-41808 Kombinationnyckel Metrisk 8mm Storlek | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "877SEK
KTI KTI-41810 Kombinationnyckel Metrisk 10 mm Storlek | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "1090SEK
KTI KTI-41812 Kombinationnyckel Metrisk 12mm Storlek | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "101SEK
KTI KTI-41814 Kombinationnyckel Metrisk 14mm Storlek | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm122SEK
KTI KTI-41816 Kombinationnyckel Metrisk 16mm Storlek | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm130SEK
KTI KTI-41820 Kombinationsnyckel Metrisk 20mm Storlek | AH7LVQ 36WC02 KTI-418209.88 "20mm175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -41818 Kombinationsnyckel Metrisk 18mm Storlek
157SEK /enhet