Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI-45914 Skiftnyckel Huvudstorlek 7/16 tum | AH7LWA 36WC11

KTI KTI -45914 Spärrnyckelhuvud Storlek 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH7LWA Modell: KTI-45914Korsreferens: 36WC11
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrnyckel
FinishFull polsk
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek7 / 16 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd6.5 "
ReverseringJa
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilKombination

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.99
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.96
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
KTI KTI-45912 Spärrnyckelhuvud Storlek 3/8 tum | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "225SEK
KTI KTI-45916 Spärrnyckelhuvud Storlek 1/2 tum | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"276SEK
KTI KTI-45918 Spärrnyckelhuvud Storlek 9/16 tum | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "290SEK
KTI KTI-45920 Spärrnyckelhuvud Storlek 5/8 tum | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"341SEK
KTI KTI-45922 Spärrnyckelhuvud Storlek 11/16 tum | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "294SEK
KTI KTI-45924 Spärrnyckelhuvud Storlek 3/4 tum | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -45914 Spärrnyckelhuvud Storlek 7/16 tum
204SEK /enhet