Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KTI KTI-58809 Låssvetsklämma U-formad 9 tum | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Låsande svetsklämma U-formad 9 tum

Finns i lager
Artikel: AH7LWH Modell: KTI-58809Korsreferens: 36WC18

Få det Maj 16, Torsdag
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
428SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsande svetsklämma
Klämkraft500 Ibs
FinishFörkromad
KäftypU-formad
Käftbredd2.75 "
Längd9"
LåsmekanismSnabbutlösare
MaterialChrome Vanadin Stål
Max. Öppning2-3 / 4 "
Antal bitar1
SkruvmekanismRäfflad justerbar
Storlek9"
VridkuddeNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Halsdjup3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)7.3
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)7.3
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Låsning av svetsklämbacken Förbättrad sikt och mindre hinder för arbetsområdet, perfekt för svetsapplikationer eller säkring av besvärliga formade arbetsstycken, tillverkad av högkvalitativt värmebehandlat legeringsstål för styrka och hållbarhet, överlägset grepp till H

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KTI KTI -58809 Låsande svetsklämma U-formad 9 tum
428SEK /enhet