KUNKLE 0330-A01-KC4500 Säkerhetsventil 1/4 tum 4500 psi aluminium | AD2KCR 3PYW9

KUNKLE 0330-A01-KC4500 säkerhetsventil 1/4 tum 4500 Psi aluminium

Artikel: AD2KCR Modell: 0330-A01-KC4500Korsreferens: 3PYW9

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialAluminium
SkivmaterialPTFE
Fabriksinställt tryck4500 psi
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden5.25 "
Total längd3.75 "
tryck~~POS=TRUNC1000 till 5500 psi
SittmaterialRostfritt stål
VårmaterialStål
Temp. Räckvidd-20 grader till 185 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.42
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckPris
KUNKLE 0330-A01-KC1000 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 1000 psi aluminium | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1200 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 1200 psi aluminium | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1500 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 1500 psi aluminium | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2000 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 2000 psi aluminium | AD2KCL 3PYW4 0330-A01-KC20002000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Säkerhetsventil 1/4 tum 2500 psi aluminium | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3000 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 3000 psi aluminium | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Säkerhetsavlastningsventil 1/4 tum 3500 psi aluminium | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC4500 säkerhetsventil 1/4 tum 4500 Psi aluminium