80/20 Enkelfläns Långa standardlinjära lager, 3 spårfäste


Filter
Fat Dia .: 0 , Lagertyp: UHMW PAD , Dynamisk belastningskapacitet: 0 , Avsluta: anodize , Fläns Dia.: 0 , Betyg: 6105-T5 , Låstyp: Frivillig , Smörjning: Torka , Material: Aluminium , Max. Pv: 0 , Monteringsyta till axelcentrum: 0 , Kuddmaterial: UHMW Plast , Bearbeta: extruderad , Statisk belastningskapacitet: 0 , Typ: Enstaka fläns
StilModellDimension ADimension BDimension CFärgPris (ex moms)
A
6416
1.968 "0.656 "0.25 "Rensa1 201 SEK
B
6516
2.75 "0.75 "0.375 "Rensa1 500 SEK
A
25-6416
49.73 mm16.48 mm5.99 mmRensa1 208 SEK
B
40-6516
71.83 mm19 mm8.99 mmRensa1 551 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?