Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 5271706 Spraypump Gjutjärn | AC9XVJ 3LFK5

KUNKLE 5271706 Sprutpump gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AC9XVJ Modell: 5271706Korsreferens: 3LFK5 / 3YB42
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
5 209 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprutpump
ByggGjutjärn
Höjd5 1 / 2 "
Husets materialGjutjärn
Inlopp / utlopp NPT3/4 "FNPT
Längd5 11 / 32 "
RotationMoturs
RPM1200
Axel Dia.5 / 8 "
Typ6 Rulle
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: HYDRO
    • Egenskaper: Axelstorlek 5/8 "Solid

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 5271706 Sprutpump gjutjärn
5 209 kr /enhet