Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 25 psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 25 psi

Finns i lager
Artikel: AE4WQB Modell: 6010EDE01-AM0025Korsreferens: 5NKX8
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
5 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialB21 Legering 485
Fabriksinställt tryck25 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden7.5 "
Total längd3.5 "
tryck~~POS=TRUNC3 till 250 psi
SittmaterialEPR
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-60 grader till 406 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.071
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kunkle 6010EDE01-AM0025 säkerhetsventil används i industriella miljöer, kemiska bearbetningsanläggningar och tillverkningsanläggningar. Denna ventil skyddar trycksatta system genom att släppa ut övertryck för att förhindra potentiella skador eller katastrofala fel. Det säkerställer säkerheten och integriteten för utrustning och processer.

Funktioner:

  • Denna Kunkle tryckavlastningsventil har en bronskropp för att säkerställa korrosionsbeständighet.
  • Den har ett skivmaterial tillverkat av B21 (mässing) legering 485 för effektivt flöde och hållbarhet i tryckavlastningsapplikationer.
  • Denna avlastningsventil kommer med ett 3/4 tums MNPT-inlopp för kompatibilitet med vanliga VVS-anslutningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kontrollerar jag läckor på en säkerhetsventil?

A.

  • Undersök avlastningsventilen för synliga tecken på läckage, såsom vattenfläckar eller fukt runt ventilen.
  • Var uppmärksam på ventilen när den är i drift. Om du hör väsande ljud kan det tyda på en läcka.
  • Applicera en läckagedetektionslösning eller en blandning av tvål och vatten på ventilanslutningarna och lederna.
  • Se upp för bildandet av bubblor. Om det dyker upp bubblor indikerar det att gas eller vätska läcker ut, vilket signalerar en läcka.
  • Inspektera utloppsröret som är anslutet till avlastningsventilen för tecken på vatten eller vätska, vilket tyder på en potentiell läcka.

F. Hur rengör och underhåller jag Kunkle 6010EDE01-AM0025 säkerhetsventil?

A.

  • Säkerställ säker systemavstängning och tryckavlastning.
  • Koppla bort och ta bort övertrycksventilen.
  • Inspektera för skräp och främmande partiklar.
  • Blötlägg komponenterna i en lämplig rengöringslösning.
  • Skrubba försiktigt för att ta bort envisa avlagringar.
  • Skölj noggrant med rent vatten.
  • Inspektera och byt ut slitna tätningar eller packningar.

F. Hur förhindrar jag att denna Kunkle tryckavlastningsventil går sönder/nöts?

A.

  • Utför visuella rutininspektioner för att identifiera tecken på slitage, revor eller korrosion på ventilkomponenterna.
  • Installera avlastningsventilen enligt tillverkarens riktlinjer för att förhindra stress på ventilkroppen och anslutningarna.
  • Se till att övertrycksventilen är rätt dimensionerad för applikationen för att förhindra överdriven belastning under tryckavlastningshändelser.
  • Ställ in övertrycksventilens tryck inom det specificerade området för att förhindra överbelastning och för tidigt slitage.
  • Se till att ventilen är gjord av material som är kompatibla med vätskan eller gasen den hanterar för att förhindra korrosion eller försämring.

F. Hur installerar jag denna avlastningsventil?

A.

  • Välj en avlastningsventil baserat på systemkrav.
  • Bestäm och markera den optimala installationsplatsen.
  • Förbered rörsystemet för renhet och inriktning.
  • Stäng av systemet på ett säkert sätt och släpp trycket.
  • Applicera gängtätningsmedel på gängade anslutningar.
  • Fäst avlastningsventilen och säkerställ täta anslutningar.
  • Anslut dräneringsröret om ventilen har en dräneringsport.
  • Genomför ett trycktest för att kontrollera läckor.
  • Justera avlastningstrycket enligt systemkraven.
  • Starta gradvis systemet och övervaka avlastningsventilen.

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCComplianceSkivmaterialSittmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 25 psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 50 psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 100 psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Säkerhetsventil 1/2 x 3/4 tum 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Säkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tum 200 psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "5 341 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tum 50 psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 617 kr
KUNKLE 6010EDE01-AM0100 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003 till 250 psi-B21 Legering 485EPRRostfritt stål100 psi3 / 4 "1"5 617 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 25 psi
5 617 kr /enhet