Kunkle 6010EDM01-KM-200 säkerhetsventil skyddar utrustning och personal från potentiellt farliga övertryckssituationer i system som pannor, tryckkärl och rörledningar. Den avlastar automatiskt övertryck, förhindrar katastrofala fel, läckor och explosioner, säkerställer driftsäkerhet och regelefterlevnad. Det används inom olja och gas, kemisk bearbetning, läkemedel och kraftproduktion.
Funktioner:
- Den har en bronskropp och skiva gjorda av brons, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot korrosion.
- Denna avlastningsventil har ett stålsäte, vilket ger en säker tätning.
- Den är utrustad med en testspak för enkel och pålitlig testning av ventilens funktionalitet.
- Denna avlastningsventil arbetar vid ett temperaturområde på -60 till 406 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är det förinställda trycket för Kunkle 6010EDM01-KM-200 säkerhetsventil?
A. Dess fabrikstryck är förinställt på 200 psi.
F. Hur testar man en kunkleventil?
S. För att testa en kunkleventil, höj driftstrycket så att det matchar säkerhets-/avlastningsventilens inställda tryck, så att den kan öppnas och återställas som den skulle under normal service.
F. Vilken överensstämmelse håller denna Kunkle 6010EDM01-KM-200 säkerhetsventil?
A. Ventilen uppfyller standarder inklusive "V" och "UV" under ASME Sektion VIII för luft- och gastillämpningar.