KURIYAMA F04TW300X100 Korrugerad matslang 45 psi 3.44 tum ytterdiameter | AH9VZK 45EE55

KURIYAMA F04TW300X100 Korrugerad matslang 45 psi 3.44 tums ytterdiameter

Finns i lager
Artikel: AH9VZK Modell: F04TW300X100Korsreferens: 45EE55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA
AnsökningsmetodBlöt och torr
Böj Radius8-39 / 64 "
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Inuti Dia.3"
Längd100ft.
Max. Tryck45 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3.437 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-4 grader F till 150 grader F.
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)121.92
URSPRUNGSLANDVN

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: Bulk

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.Utanför Dia.Pris
KURIYAMA F04TW400X100 Korrugerad matslang 45 psi 4.59 tum Ytterdiameter | AH9VZL 45EE56 F04TW400X1009-13 / 32 "4"4.59330 077 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA F04TW300X100 Korrugerad matslang 45 psi 3.44 tums ytterdiameter
18 847 kr /enhet