KURIYAMA

Filter

Pneumatik

Vattensystem

Pneumatik Filter

PneumatikslangarVisa alla

  • Matslangar

    FDA- och USDA-godkända slangar av livsmedelskvalitet lämpliga för överföring av mejeri- och läkemedelsprodukter. Består av ett PVC-rör med styv PVC-spiral och har ett maximalt tryck på 85 psi. Kopplade matslangar finns också

  • Slang

ReservdelarVisa alla

  • Delar

    Inkluderar Buna-N ersättningspackningar för användning med snabbkopplingar. Kan fungera effektivt vid temperaturer från -40 till 250 grader F och erbjuds i förpackningar om 10

Om KURIYAMA

Kuriyama of America, Inc., en division av Kuriyama Holdings Corporation, är en ledande tillverkare av termoplast-, gummi- och metallslangprodukter och tillhörande tillbehör. Företagets sortiment omfattar PVC och CPVC, luftning av dammar och EVA-slangar; luftandningsslangar; mat / dryckesslangar och ersättningspackningar. Den nötnings- och korrosionsbeständiga Kuriyama PVC-slangen används i stor utsträckning i pump- och dräneringssystem, dryckstillverkning och hydraulsystem för att ge höga flöden i luft- och vätskeledningar. Den har ett driftstemperaturområde på 25-150 grader Fahrenheit och tål ett maximalt tryck på 65 psi vid 70 grader Fahrenheit. Företaget erbjuder också ett brett utbud av giftfria luftandningsslangar som är lämpliga för användning i allmänhet typ C-luftförsörjningsledningar, inomhusluftstjänster inom anläggningen och spraybås för färg. Dessa garnförstärkta PVC-Kuriyama-slangar har ett maximalt arbetstryck på 250 psi vid 70 grader Fahrenheit och finns i olika inre och yttre diametrar på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter