KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat / dryck slang klar 3 tum ID 10 fot | AH9VCM 44ZF67

KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat/drycksslang Klar 3 tums ID 10 fot

Finns i lager
Artikel: AH9VCM Modell: FT300-10-ALCEKorsreferens: 44ZF67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMat / dryckesslang
Byråns efterlevnadFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
AnsökningsmetodBlöt och torr
Böj Radius11 "
FärgRensa
KopplingsmaterialAluminium
OmslagsmaterialPVC
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.3"
Längd10ft.
Max. Tryck55 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.3-27 / 64 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-4 grader F till 150 grader F.
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)63.5
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris
KURIYAMA FT400-10-ALCE Mat / dryckesslang klar 4 tum ID 10 fot | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "11 359 kr
KURIYAMA FT300-20-AB300 Slang för mat / dryck 3 tum innerdiameter 20 fot NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "9 160 kr
KURIYAMA FT300-20-CE Mat- / dryckeslang klar 3 tum ID 20 fot | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "11 357 kr
KURIYAMA FT200-20-CE Mat- / dryckeslang 2 tum ID 20 fot 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "6 028 kr
KURIYAMA FT300-10-AB300 Slang för mat / dryck 3 tum innerdiameter 10 fot NPSM | AH9VCR 44ZG03 FT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "5 646 kr
KURIYAMA FT200-20-MF Mat / dryckesslang klar 2 tum innerdiameter NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "5 159 kr
KURIYAMA FT400-20-AB400 Mat / dryckesslang klar 4 tum ID 20 fot | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "17 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA FT300-10-ALCE Mat/drycksslang Klar 3 tums ID 10 fot
7 212 kr /enhet