KURIYAMA K7160-12 slangar 3/4 Idx1-1 / 32 tum ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDZ 1PBL5

KURIYAMA K7160-12 Slang 3/4 Idx1-1/32 tum Ytterdiameter 100 fot klar

Finns i lager
Artikel: AB2WDZ Modell: K7160-12Korsreferens: 1PBL5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstärkt slang
Böj Radius4"
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck70 vid 70 grader F.
Utanför Dia.1.031 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypHelix Wire förstärkt, flexibel
Vakuum29
Vägg tjocklek0.141 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekBöj RadiusInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.DraghållfasthetTypPris
KURIYAMA K7160-04 Slang 1/4 Idx0.46 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDW 1PBL2 K7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft.150 vid 70 grader F.0.46 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel2 322 kr
KURIYAMA K7160-06 Slang 3/8 Idx0.6 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDX 1PBL3 K7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft.100 vid 70 grader F.0.6 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel3 603 kr
KURIYAMA K7160-08 Slang 1/2 Idx0.75 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDY 1PBL4 K7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft.100 vid 70 grader F.3 / 4 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel4 727 kr
KURIYAMA K7160-16 Slang 1 Idx1.297 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WEA 1PBL6 K7160-160.149 "5"1"100ft.70 vid 70 grader F.1.297 "2200 PSIHelix Wire förstärkt, flexibel9 153 kr
KURIYAMA K7160-20 Pvc-slang 1.61 tum Ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFE 2LZE1 K7160-200.18 "5"1.25 "50ft.70 vid 70 grader F.1.61 "2175 psiPolyfjäder6 669 kr
KURIYAMA K7160-24 Pvc-slangar 1.86 tum Ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFF 2LZE2 K7160-240.18 "6"1.5 "50ft.50 vid 70 grader F.1.86 "2175 psiPolyfjäder8 034 kr
KURIYAMA K7160-32 Pvc-slang 2.39 tum Ytterdiameter 50 fot klar | AC2QFG 2LZE3 K7160-320.195 "8"2"50ft.50 vid 70 grader F.2.39 "2175 psiPolyfjäder11 875 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K7160-12 Slang 3/4 Idx1-1/32 tum Ytterdiameter 100 fot klar
7 275 kr /enhet