KURIYAMA WE200-10-CE Matslang klar 2 tum innerdiameter 10 fot 40 psi | AH9VCK 44ZF65

KURIYAMA WE200-10-CE matslang klar 2 tums innerdiameter 10 fot 40 psi

Finns i lager
Artikel: AH9VCK Modell: WE200-10-CEKorsreferens: 44ZF65

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Byråns efterlevnadFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
AnsökningsmetodBlöt och torr
Böj Radius4"
FärgRensa
KopplingsmaterialRostfritt stål
OmslagsmaterialPVC
BeslagCam och Groove
Inuti Dia.2"
Längd10ft.
Max. Tryck40 psi
Max. Vakuum28 "Hg
Utanför Dia.2-31 / 64 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-4 grader F till 150 grader F.
RörmaterialPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9805
Fartygets höjd (cm)67.56
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Kopplad montering / bulk: kopplad montering

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKopplingsmaterialInuti Dia.LängdMax. TryckUtanför Dia.Pris
KURIYAMA WE150-10-CE Matslang klar 1-1 / 2 tum ID 10 fot 50psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Aluminium1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "4 734 kr
KURIYAMA WE150-20-CE Matslang Klar 1-1 / 2 tum ID 20 fot 50psi | AH9VBZ 44ZF25 WE150-20-CE3"Rostfritt stål1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "7 066 kr
KURIYAMA WE300-10-CE Matslang klar 3 tum innerdiameter 10 fot 40 psi | AH9VCC 44ZF31 WE300-10-CE6"Rostfritt stål3"10ft.40 psi3-41 / 64 "12 239 kr
KURIYAMA WE200-20-CE Matslang klar 2 tum innerdiameter 20 fot 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Rostfritt stål2"20ft.40 psi2-31 / 64 "9 759 kr
KURIYAMA WE300-20-CE Matslang klar 3 tum innerdiameter 20 fot 40 psi | AH9VDL 44ZG33 WE300-20-CE6"Rostfritt stål3"20ft.40 psi3-41 / 64 "17 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA WE200-10-CE matslang klar 2 tums innerdiameter 10 fot 40 psi
6 920 kr /enhet