Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KYOCERA CPMT322XQ CA525 Diamond Turning Insert, Cpmt Insert, Neutral, 1/8 Inch Thick, 1/32 Inch Corner Radius | CR7ZLQ 53LH68

KYOCERA CPMT322XQ CA525 Diamantsvarvskär, Cpmt-skär, neutral, 1/8 tum tjock, 1/32 tums hörnradie

Finns i lager
Artikel: CR7ZLQ Modell: CPMT322XQ CA525Korsreferens: 53LH68

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0468
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KYOCERA SCMT3251HQTN60 Vändbar borr för små hål, neutral | CR7PUP 167CH6 SCMT3251HQTN60Neutral153SEK
KYOCERA TCMT181505HQTN60 Vändbar borr för små hål, neutral | CR7PUQ 167CK1 TCMT181505HQTN60Neutral117SEK
KYOCERA SCMT3252HQTN60 Vändbar borr för små hål, neutral | CR7PUR 167MK1 SCMT3252HQTN60Neutral155SEK
KYOCERA CCGT32502ELUTN620 Diamantsvarvskär | CR7VXV 61MU73 CCGT32502ELUTN620Vänd insats302SEK
KYOCERA CNGG432RTN620 Diamantsvarvskär | CR7VXW 61MU98 CNGG432RTN620Vänd insats403SEK
KYOCERA DNMG443SGSW05 Diamantsvarvskär | CR7VXX 61MV55 DNMG443SGSW05Vänd insats438SEK
KYOCERA CPMH321HQCA025P Diamantsvarvskär | CR7VXY 61MV58 CPMH321HQCA025PVänd insats261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KYOCERA CPMT322XQ CA525 Diamantsvarvskär, Cpmt-skär, neutral, 1/8 tum tjock, 1/32 tums hörnradie
189SEK /enhet