L9 440296 Insexskruv, 7/16-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XHJ 452G16

L9 440296 Insexskruv, 7/16-20 gängstorlek, klass 9

Artikel: CG8XHJ Modell: 440296Korsreferens: 452G16
2 054 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
FästelementZinkgul CR+3
Fästelängd1
FinishZinkgul CR+3
GradeGrade 9
Huvudhöjd21 / 64 "
Head TypStandard
Huvudets bredd0.625 "
Längd1 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning145,000 psi
Rockwell HårdhetC38 till C42
SkruvtypSexkantskruv
StandardL9(R)
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 400 grader F.
Draghållfasthet180,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFästelängdHuvudhöjdHuvudets breddLängdTrådstilGängtypPris
L9 440002 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEB 452F37 4400021/4 "-201/23 / 16 "0.4375 "1 / 2 "Fullt gängatUNC (Grov)846SEK
RFQ
L9 440006 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEC 452F38 4400061/4 "-203/43 / 16 "0.4375 "3 / 4 "Fullt gängatUNC (Grov)1 014 kr
RFQ
L9 440010 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XED 452F39 4400101/4 "-2013 / 16 "0.4375 "1 "Fullt gängatUNC (Grov)975SEK
RFQ
L9 440012 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEE 452F40 4400121/4 "-201 1 / 43 / 16 "0.4375 "1 1 / 4 "Delvis gängadUNC (Grov)1 411 kr
RFQ
L9 440014 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEF 452F41 4400141/4 "-201 1 / 23 / 16 "0.4375 "1 1 / 2 "Delvis gängadUNC (Grov)1 683 kr
RFQ
L9 440016 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEG 452F42 4400161/4 "-201 3 / 43 / 16 "0.4375 "1 3 / 4 "Delvis gängadUNC (Grov)1 913 kr
RFQ
L9 440018 Insexskruv, 1/4-20 gängstorlek, klass 9 | CG8XEH 452F43 4400181/4 "-2023 / 16 "0.4375 "2 "Delvis gängadUNC (Grov)2 132 kr
RFQ

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

L9 440296 Insexskruv, 7/16-20 gängstorlek, klass 9
2 054 kr /enhet