Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 8ZEP6 Wide-mouth Burk Polypropylen 16oz - Pack Of 10 | AF4KUJ

LAB SAFETY SUPPLY 8ZEP6 burkar med bred mun polypropen 16 oz - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AF4KUJ Modell: 8ZEP6
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
891SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBurk
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body Materialpolypropylen
Kapacitet500 ml / 16 oz.
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter3.625 "
ExamensintervallInte specificerad
Höjd4 1 / 10 "
Munbrett
Skruvstängningsstorlek92mm
FormaRaksidig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekFormaförp. Antal.Pris
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 32V496 Burkar med lock 125 ml polypropen - Förpackning med 12 | AC6CMM 32V496125mLWhite2.52 "2.874 "70mmRunda12534SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 32V497 Burkar med lock 250 ml polypropen - Förpackning med 12 | AC6CMN 32V497250mLWhite2.52 "4.685 "70mmRunda12787SEK
LAB SÄKERHETSförsörjning 32V498 burkar med lock 500 ml polypropen - förpackning med 6 | AC6CMP 32V498500mLWhite4.409 "3.346 "120mmRunda6618SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 32V499 burkar med lock 1000ml polypropen - 6 st | AC6CMQ 32V4991,000mLWhite4.409 "5.748 "120mmRunda6943SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 3UCP3 Bredmunnen burkar 120 ml / 4 uns - Förpackning med 12 | AD2UAA 3UCP3125 ml / 4 oz.Svart70mm60mm70mmRunda12588SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9DHY6 Burk Bred mun 250 ml polypropen - Förpackning med 10 | AF4NJF 9DHY6250 ml / 8 oz.White3.625 "2 3 / 5 "92mmRaksidig10630SEK
LAB SÄKERHETSFÖRSÖRJNING 9HZN6 Bred munburk 1200 ml plast Pk5 | AF4RZX 9HZN61,200 ml / 40 oz.Svart4.875 "5 1 / 5 "123mmRaksidig51 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8ZEP6 burkar med bred mun polypropen 16 oz - förpackning om 10
891SEK /packa