LABCONCO 3873020 6 fots renare Horisontell rengöringsbänk UV/34 tums djup/115v | AH6HPK 36A998

LABCONCO 3873020 6 fots renare horisontell rengöringsbänk UV/34 tums djup/115v

Artikel: AH6HPK Modell: 3873020Korsreferens: 36A998
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

232 901 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRen bänk
Byråns efterlevnadETL Listing, UL / CSA C22.2 No 61010-1
Förstärkare AC15
FärgGlaciärvit
Kommer medUV-ljus, nödvändiga filter
Djup80 "
Filtereffektivitet0.9999
FinishRostfritt stål
Höjd55 "
Hz60
ON8
MonteraBord
Antal hastigheter2
Fas1
TypHorisontell
Spänning115
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 290.25
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)203.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupBreddPris
LABCONCO 3889700 3-fötter-renare Horisontell rengöringsbänk 34 tum djup 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "139 769 kr
LABCONCO 3889701 3-fötter-renare Horisontell rengöringsbänk 39 tum Djup 115v | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "143 354 kr
LABCONCO 3889720 3-fotsrenare horisontell renbänk UV/34 tums djup/115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "151 099 kr
LABCONCO 3889721 3-fotsrenare horisontell rengöringsbänk UV/39 tum Djup/115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "154 741 kr
LABCONCO 3888420 4-fotsrenare horisontell rengöringsbänk UV/34 tums djup/115v | AH6HPH 36A996 388842045 "40 "179 891 kr
LABCONCO 3888421 4 fötter renare horisontell ren bänk UV / 39 tum djup / 115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "191 070 kr
LABCONCO 3873021 6 Feet Purifier Horizontal Clean Bench UV / 39 Inch Depth / 115v | AH6HPL 36A999 387302180 "45 "246 067 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LABCONCO 3873020 6 fots renare horisontell rengöringsbänk UV/34 tums djup/115v
232 901 kr /enhet