Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA ESR-3813-20 Lådaslid Full 19-11/16 tum Längd Pr | AE4GNC 5KDY5

LAMP ESR-3813-20 Drawer Slide Full 19-11/16 Inch Längd Pr

Finns i lager
Artikel: AE4GNC Modell: ESR-3813-20Korsreferens: 5KDY5
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
519SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd19 11 / 16 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodFram / spak
Tilläggstypfull
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet73 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringstypSida
SkruvstorlekM4 eller # 8
SkruvtypBindande, Pan eller Truss Head
Lastkåpa på sidan. per par73 lb.
Reselängd20 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.053
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302419015
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Glidmekanism (friktion)

Produktvarianter

ProduktModellBreddStängd längdStängningstypFärgTilläggstypFinishLastkapacitetSkruvtypförp. Antal.Pris
LAMP ESR-10-12 lådglid full 12 tum längd Pr | AE4GLT 5KDT0 ESR-10-121 / 2 "12 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad599 lb.Bindande, Pan eller Truss Head24 622 kr
LAMP ESR-10-14 Lådglid hel 14 tum längd Pr | AE4GLU 5KDT1 ESR-10-141 / 2 "14 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad590 lb.Bindande, Pan eller Truss Head24 837 kr
LAMP ESR-10-16 Lådglid full 16 tum längd Pr | AE4GLV 5KDT2 ESR-10-161 / 2 "16 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad570 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 254 kr
LAMP ESR-10-18 Lådglid full 18 tum längd Pr | AE4GLW 5KDT3 ESR-10-181 / 2 "18 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad550 lb.Bindande, Pan eller Truss Head25 814 kr
LAMP ESR-10-20 Lådglid full 20 tum längd Pr | AE4GLX 5KDT4 ESR-10-201 / 2 "20 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad530 lb.Bindande, Pan eller Truss Head26 530 kr
LAMP ESR-10-22 Lådglid hel 22 tum längd Pr | AE4GLY 5KDT5 ESR-10-221 / 2 "22 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad504 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 664 kr
LAMP ESR-10-24 Lådglid full 24 tum längd Pr | AE4GLZ 5KDT6 ESR-10-241 / 2 "24 "KonventionellNaturalfullZink-pläterad475 lb.Bindande, Pan eller Truss Head27 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP ESR-3813-20 Drawer Slide Full 19-11/16 Inch Längd Pr
519SEK /packa