Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HG-YJ50BL Spärrgångjärn 1-31/32 tum H 2-23/64 tum Bredd | AE2AVG 4WDW3

LAMP HG-YJ50BL Spärrgångjärn 1-31/32 tum H 2-23/64 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE2AVG Modell: HG-YJ50BLKorsreferens: 4WDW3
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrgångjärn
FärgSvart
HörnRundade
Dörrbladets längd1 31 / 32 "
Dörrbladets bredd53 / 64 "
FinishMatte
Rambladets längd1 31 / 32 "
Rambladets bredd53 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Höjd1 31 / 32 "
Hål per blad2
Bladtjocklek0.359 "
Lastkapacitet2.6 pund / par
MaterialPlast
Pin Dia.45 / 64 "
StiftmaterialRostfritt stål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång270 grader
Bredd2 23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8302106060
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
LAMPA HG-YJ50IV Spärrgångjärn 1-31/32 tum H 2-23/64 tum Bredd | AE2AVH 4WDW4 HG-YJ50IVElfenben150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HG-YJ50BL Spärrgångjärn 1-31/32 tum H 2-23/64 tum bredd
145SEK /enhet