LAMP Spärrgångjärn


Filter
Corners: Rundade , Dörrbladslängd: 1 31 / 32 " , Dörrbladsbredd: 53 / 64 " , Avsluta: Matte , Längd på ramblad: 1 31 / 32 " , Rambladsbredd: 53 / 64 " , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 1 31 / 32 " , Hål per blad: 2 , Bladtjocklek: 0.359 " , Lastkapacitet: 2.6 pund / par , Material: Plast , Pin Dia.: 45 / 64 " , Pin Material: Rostfritt stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 270 grader , Bredd: 2 23 / 64 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
HG-YJ50BL
Svart145 SEK
B
HG-YJ50IV
Elfenben150 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?