Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HH-QTR-K2 IV Infälld draghandtag Snap-in 2-7 / 8 tum bredd | AE2DYX 4WRP5

LAMP HH-QTR-K2 IV infällt draghandtag Snap-in 2-7/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE2DYX Modell: HH-QTR-K2 IVKorsreferens: 4WRP5
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgWhite
Utskärningshöjd1-1 / 16 "
Utskärningsbredd2-7 / 8 "
FinishMatte
För paneltjocklek5 / 64 "
Grepplängd2-7 / 16 "
Grepptjocklek1-29 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Materialelastomer
MonteringstypSnap-In
Total längd3 15 / 64 "
Total bredd1 21 / 32 "
Plattjocklek5 / 64 "
Projektion5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod4016991000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgFinishTotal längdTotal breddPlattjocklekProjektionSkruvstorlekPris
LAMP AT-100-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWT 4WRG3 AT-B-100Snap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ingår ej43SEK
LAMP AT-100-BR Infälld draghandtag Snap-in Abs Matt | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRSnap-InBrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ingår ej54SEK
LAMP AT-100-I infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWV 4WRG5 AT-100-ISnap-InWhiteMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ingår ej53SEK
LAMP AT-70-B infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWW 4WRG6 AT-B-70Snap-InSvartMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Ingår ej37SEK
LAMPA AT-70-BR Infälld draghandtag Snap-in Abs Matt | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRSnap-InBrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ingår ej40SEK
LAMP AT-70-I infälld draghandtag termoplastmatt | AE2DWY 4WRG8 AT-70-ISnap-InElfenbenMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-40SEK
LAMPA HH-D infällda draghandtag gängade hål | AE2DYG 4WRL9 HH-DGängade hålSvartPolerad4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14743SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HH-QTR-K2 IV infällt draghandtag Snap-in 2-7/8 tums bredd
49SEK /enhet