Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP HP-660 svets på hasp Fixad 316 rostfritt stål | AD2QEY 3TJN6

LAMP HP-660 Weld On Hasp Fixed 316 Rostfritt Stål

Finns i lager
Artikel: AD2QEY Modell: HP-660Korsreferens: 3TJN6
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
629SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
FinishElektropolerad
Hasp-stilSvetsning
Höjd51 / 64 "
Längd6"
Material316 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.13 / 64 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA HP-635 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QET 3TJN1 HP-635Elektropolerad51 / 64 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "336SEK
LAMPA HP-645 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QEV 3TJN3 HP-645Elektropolerad51 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "434SEK
LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 Stainless Steel Polerat | AD2QFB 3TJN9 HP-AK50Polerad5 / 8 "2 1 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "418SEK
LAMPA HP-AK65 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFC 3TJP1 HP-AK65Polerad51 / 64 "2.593304 Stainless Steel61 / 64 "454SEK
LAMPA HP-AK75 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFD 3TJP2 HP-AK75Polerad1"2 63 / 64 "304 Stainless Steel1 3 / 64 "607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HP-660 Weld On Hasp Fixed 316 Rostfritt Stål
629SEK /enhet