Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HP-AK65 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFC 3TJP1

LAMP HP-AK65 Hasp Fixed 304 Rostfritt Stål Polerat

Finns i lager
Artikel: AD2QFC Modell: HP-AK65Korsreferens: 3TJP1
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
454SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
FinishPolerad
Hasp-stilKonventionell
Höjd51 / 64 "
Längd2.593
Material304 Stainless Steel
Bredd61 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA HP-635 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QET 3TJN1 HP-635Elektropolerad51 / 64 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "336SEK
LAMPA HP-645 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QEV 3TJN3 HP-645Elektropolerad51 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "434SEK
LAMP HP-660 svets på hasp Fixad 316 rostfritt stål | AD2QEY 3TJN6 HP-660Elektropolerad51 / 64 "6"316 Stainless Steel2"629SEK
LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 Stainless Steel Polerat | AD2QFB 3TJN9 HP-AK50Polerad5 / 8 "2 1 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "418SEK
LAMPA HP-AK75 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFD 3TJP2 HP-AK75Polerad1"2 63 / 64 "304 Stainless Steel1 3 / 64 "607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HP-AK65 Hasp Fixed 304 Rostfritt Stål Polerat
454SEK /enhet