Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA HP-AK75 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFD 3TJP2

LAMP HP-AK75 Hasp Fixed 304 Rostfritt Stål Polerat

Finns i lager
Artikel: AD2QFD Modell: HP-AK75Korsreferens: 3TJP2
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFast häftpinne
FinishPolerad
Hasp-stilKonventionell
Höjd1"
Längd2 63 / 64 "
Material304 Stainless Steel
Bredd1 3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialBreddPris
LAMPA HP-635 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QET 3TJN1 HP-635Elektropolerad51 / 64 "3.5 "316 Stainless Steel1.5 "336SEK
LAMPA HP-645 Svetsad på hasp fast 316 rostfritt stål | AD2QEV 3TJN3 HP-645Elektropolerad51 / 64 "4.5 "316 Stainless Steel1.5 "434SEK
LAMP HP-660 svets på hasp Fixad 316 rostfritt stål | AD2QEY 3TJN6 HP-660Elektropolerad51 / 64 "6"316 Stainless Steel2"629SEK
LAMP HP-AK50 Hasp Fixed 304 Stainless Steel Polerat | AD2QFB 3TJN9 HP-AK50Polerad5 / 8 "2 1 / 64 "304 Stainless Steel7 / 8 "418SEK
LAMPA HP-AK65 hasp fast 304 rostfritt stål polerat | AD2QFC 3TJP1 HP-AK65Polerad51 / 64 "2.593304 Stainless Steel61 / 64 "454SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP HP-AK75 Hasp Fixed 304 Rostfritt Stål Polerat
607SEK /enhet