Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA ML-80 / BRN Magnetlås Push-to-open plast | AE3EMZ 5CRT9

LAMP ML-80/BRN Magnetic Catch Push-to-open plast

Finns i lager
Artikel: AE3EMZ Modell: ML-80/BRNKorsreferens: 5CRT9

Få det Maj 14, Tisdag
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
70SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd1.75 "
Fånga projektion13 / 16 "
Fångstbredd1 27 / 64 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgBrun
hårdvaraVad ingår
MaterialPlast
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdPush-to-Open
Dra kraft3.5 lb.
Slå höjd15 / 32 "
Slaglängd57 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFärghårdvaraMaterialSlaglängdPris
LAMPA ML-120 / BRN Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "BrunVad ingårPlast1.75 "117SEK
LAMPA ML-120 / WHT Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "WhiteVad ingårPlast1.75 "114SEK
LAMPA ML-80 / BLK Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGG 5CJA7 ML-80 / BLK1.75 "1 27 / 64 "SvartVad ingårPlast57 / 64 "84SEK
LAMPA ML-80 / WHT Magnetlås Push-to-open-plast | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "WhiteVad ingårPlast57 / 64 "68SEK
LAMP MC-0083HP-140 Magnetfångare Pull-to-open 15 Lb. | AE3QAY 5ENV9 MC-0083HP-1401 31 / 32 "43 / 64 "SilverIngår ejRostfritt stål-578SEK
LAMP MC-0083HP-70 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 31 Lb. | AE3QAZ 5ENW0 MC-0083HP-701 31 / 32 "43 / 64 "SilverIngår ejRostfritt stål-460SEK
LAMPA MC-YN005HP-20 Magnetlås Drag-för-öppning | AE3QBA 5ENW1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "SilverIngår ejRostfritt stål-278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP ML-80/BRN Magnetic Catch Push-to-open plast
70SEK /enhet