Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP MC-0083HP-140 Magnetfångare Pull-to-open 15 Lb. | AE3QAY 5ENV9

LAMP MC-0083HP-140 Magnetisk spärr Dra för att öppna 15 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE3QAY Modell: MC-0083HP-140Korsreferens: 5ENV9

Få det Maj 14, Tisdag
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk fångst
Fångstlängd1 31 / 32 "
Fångstbredd43 / 64 "
StängningstypSingle Strike Plate
FärgSilver
FinishEnkel
hårdvaraIngår ej
MaterialRostfritt stål
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdDra för att öppna
Dra kraft15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFärghårdvaraMaterialSlaglängdPris
LAMPA ML-120 / BRN Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "BrunVad ingårPlast1.75 "117SEK
LAMPA ML-120 / WHT Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "WhiteVad ingårPlast1.75 "114SEK
LAMPA ML-80 / BLK Magnetlås Push-to-open plast | AE3DGG 5CJA7 ML-80 / BLK1.75 "1 27 / 64 "SvartVad ingårPlast57 / 64 "84SEK
LAMPA ML-80 / BRN Magnetlås Push-to-open plast | AE3EMZ 5CRT9 ML-80 / BRN1.75 "1 27 / 64 "BrunVad ingårPlast57 / 64 "70SEK
LAMPA ML-80 / WHT Magnetlås Push-to-open-plast | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "WhiteVad ingårPlast57 / 64 "68SEK
LAMP MC-0083HP-70 Magnetisk fångst Dra-för-att-öppna 31 Lb. | AE3QAZ 5ENW0 MC-0083HP-701 31 / 32 "43 / 64 "SilverIngår ejRostfritt stål-460SEK
LAMPA MC-YN005HP-20 Magnetlås Drag-för-öppning | AE3QBA 5ENW1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "SilverIngår ejRostfritt stål-278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP MC-0083HP-140 Magnetisk spärr Dra för att öppna 15 Lb.
578SEK /enhet