Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMP PN-51 Dragspärrsläpp för att öppna dragning för att stänga | AE3ENB 5CRU1

LAMP PN-51 Drag Spärr Släpp för att öppna Dra för att stänga

Finns i lager
Artikel: AE3ENB Modell: PN-51Korsreferens: 5CRU1

Få det Maj 15, Onsdag
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRita spärren
Fångstlängd2 1 / 64 "
Fånga projektion1 / 4 "
Fångstbredd1.187 "
StängningstypRita för att stänga
FärgSilver
FinishEnkel
hårdvaraIngår ej
Material304 Stainless Steel
Monteringstypyta
ÖppningsåtgärdSläpp för att öppna
Slå höjd1 11 / 16 "
Slaglängd33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFångstlängdFångstbreddFinishSlå höjdSlaglängdPris
LAMP STF-100 Dragspärr Släpp för att öppna drag för att stänga | AE3ENL 5CRV3 STF-1003 / 15 / 16 "2 3 / 64 "Polerad--966SEK
LAMP STF-40 Dragspärrsläpp för att öppna dragning för att stänga | AE3ENM 5CRV4 STF-401 37 / 64 "1.5 "Polerad--221SEK
LAMP STF-80 Draw Latch Release för att öppna Draw to Close | AE3ENN 5CRV5 STF-803.156 "1 19 / 64 "Polerad--710SEK
LAMP STF-82L Dragspärr Släpp för att öppna drag för att stänga | AE3ENP 5CRV6 STF-82L3 7 / 32 "1 17 / 64 "Polerad--705SEK
LAMP STF-A56AC Dragspärr Släpp för att öppna drag för att stänga | AE3ENQ 5CRV7 STF-A56AC2 13 / 64 "2 3 / 64 "Polerad25 / 64 "15 / 32 "398SEK
LAMP STF-A56AH Dragspärr frigör för att öppna drag för att stänga | AE3ENR 5CRV8 STF-A56AH2 13 / 64 "2 3 / 64 "Polerad23 / 64 "1.375 "405SEK
LAMP STF-C64A Draw Latch Release för att öppna Draw för att stänga AE3ENT 5CRV9 STF-C64A2 33 / 64 "2 3 / 64 "Polerad--385SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP PN-51 Drag Spärr Släpp för att öppna Dra för att stänga
302SEK /enhet