Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SMDH/BRN Magnetisk dörrhållare Brun Vägg/golv | AC8WPB 3EHF7

LAMP SMDH/BRN Magnetisk Dörrhållare Brun Vägg/golv

Finns i lager
Artikel: AC8WPB Modell: SMDH/BRNKorsreferens: 3EHF7

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk dörrhållare
Bas Dia.2.156 "
FärgBrun
FinishPlast
hårdvaraVad ingår
Magnetisk styrka26.4 lb.
MaterialPlast
MonteringstypVägg / golv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8302416015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Hållarens bashöjd (2-3 / 4 ")
    • Hållarens basbredd (1-57 / 64 ")
    • Hållarprojektion (13/16 ")
    • Sockelbashöjd (1/4 ")
    • Strike basbredd (3 ")
    • Strike Projection (3 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SMDH/BRN Magnetisk Dörrhållare Brun Vägg/golv
289SEK /enhet