Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SND-70/M Edge Pull Handtag 304 Rostfritt stål | AE2EAU 4WRW9

LAMP SND-70/M Kantdraghandtag 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE2EAU Modell: SND-70/MKorsreferens: 4WRW9

Få det Maj 15, Onsdag
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
363SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanthandtag
FärgNatural
FinishPolerad
Grepp Dia.3 / 32 "
Grepphöjd43 / 64 "
Grepplängd2-3 / 4 "
Grepptjocklek3 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
Material304 Stainless Steel
MonteringstypGängade hål
Total längd2.75 "
Total bredd2 23 / 64 "
Projektion43 / 64 "
SkruvstorlekX 3.5 20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.Total längdProjektionSkruvstorlekPris
LAMPA SND-50/M Edge Pull Handtag 304 Rostfritt stål | AE2EAT 4WRW8 SND-50 / M45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "X 3.1 20351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SND-70/M Kantdraghandtag 304 rostfritt stål
363SEK /enhet