Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LAMPA SSG-85 Hänglåsbar skjutspärr 1-13/16 tums bredd | AE3ENG 5CRU9

LAMP SSG-85 Hänglåsbar skjutspärr 1-13/16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AE3ENG Modell: SSG-85Korsreferens: 5CRU9

Få det Maj 14, Tisdag
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
909SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsbar glidlås
Skruvhuvud Dia.15 / 32 "
Bultlängd5.375 "
FärgSilver
FinishRostfritt stål
hårdvaraVad ingår
Höjd1 13 / 16 "
SpärrtypHänglås
Längd3 11 / 32 "
Material304 Stainless Steel
Max. Shackle Dia.3 / 8 "
Antal monteringshål4
Kaststorlek1-11 / 32 "
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302416080
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LAMP SSG-85 Hänglåsbar skjutspärr 1-13/16 tums bredd
909SEK /enhet