LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-3L-LED-BMSW Fixtur för farliga platser T8-led 84w | AF6WXY 20LM97

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-3L-LED-BMSW Fixtur för farliga platser T8-led 84w

Finns i lager
Artikel: AF6WXY Modell: HAL-48-3L-LED-BMSWKorsreferens: 20LM97

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt belysningsarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 65 grader C.
FinishGrå
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt84
Höjd8 21 / 32 "
HusfinishPulverlackat
Husets materialAluminium
LampbeteckningT8-LED, 4FT
Lampa ingårJa
Lampmängd3
lamptypLED
Lampa watt28
Längd51 3 / 32 "
Lens MaterialAkryl
MonteringFlat Surface Swivel Fäste
Föreslagen lampa ArtikelnummerLEDT8-28W-V1
Spänning120 / 277 VAC
Bredd7 5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.53
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)141.61
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Justerbar vinkelfäste, 50,000 timmar. LED Life, Rig Light

Produktvarianter

ProduktModellLampa ingårOmgivningstemp. RäckviddFinishLampmängdlamptypLampa wattLängdLens MaterialPris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCJa-40 grader till 65 grader C.Grå2LED2853 47 / 64 "Akryl20 409 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDJa-40 grader till 65 grader C.Grå2LED2853 47 / 64 "Akryl20 510 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Farligt läge Fixtur T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCJa-20 grader till 70 grader C.Grå2Fluorescerande5453 47 / 64 "Akryl15 112 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Farligt läge Fixtur T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDJa-20 grader till 70 grader C.Grå2Fluorescerande5453 47 / 64 "Akryl15 406 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Farligt läge Fixtur T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCJa-20 grader till 70 grader C.Grå2Fluorescerande3253 47 / 64 "Akryl15 406 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Farligt läge Fixtur T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDJa-20 grader till 70 grader C.Grå2Fluorescerande3253 47 / 64 "Akryl15 406 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCJa-40 grader till 50 grader C.Grå2LED2853 47 / 64 "Akryl31 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-3L-LED-BMSW Fixtur för farliga platser T8-led 84w
15 007 kr /enhet