LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WYG 20LN06

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Fixtur för farliga platser T8-led 56w

Finns i lager
Artikel: AF6WYG Modell: HALSS-48-2L-LED-PNDKorsreferens: 20LN06

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt belysningsarmatur
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 65 grader C.
FinishRostfritt stål
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt56
Höjd6 27 / 64 "
HusfinishRostfritt stål
Husets material304 Stainless Steel
LampbeteckningT8-LED, 4FT
Lampa ingårJa
Lampmängd2
lamptypLED
Lampa watt28
Längd54 21 / 32 "
Lens MaterialAkryl
MonteringTakpendel
Föreslagen lampa ArtikelnummerLEDT8-28W-V1
Spänning120 / 277 VAC
Bredd9 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.995
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)141.61
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9405108020

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 50,000 XNUMX timmar. LED-liv

Produktvarianter

ProduktModellMonteringOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektFöreslagen lampa ArtikelnummerHöjdLampbeteckninglamptypLampa wattPris
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-SFC Farligt läge Fixtur T8-led 56w | AF6WYF 20LN05 HALSS-48-2L-LED-SFCYta eller upphängd-40 grader till 65 grader C.56LEDT8-28W-V16 43 / 64 "T8-LED, 4FTLED2823 769 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-SFC Farligt läge Fixtur T5ho 108w | AF6WYH 20LN07 HALSS-48-2L-T5HO-SFCYta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.108-6 43 / 64 "T5HOFluorescerande5422 327 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T5HO-PND Farligt läge Fixtur T5ho 108w | AF6WYJ 20LN08 HALSS-48-2L-T5HO-PNDTakpendel-20 grader till 70 grader C.108-6 27 / 64 "T5HOFluorescerande5422 327 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-SFC Farligt läge Fixtur T8 64w | AF6WYK 20LN09 HALSS-48-2L-T8-SFCYta eller upphängd-20 grader till 70 grader C.64-6 43 / 64 "T8, 4FTFluorescerande3224 598 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-T8-PND Farligt läge Fixtur T8 64w | AF6WYL 20LN10 HALSS-48-2L-T8-PNDTakpendel-20 grader till 70 grader C.64-6 27 / 64 "T8, 4FTFluorescerande3222 327 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC Farligt läge Fixtur T8-ledd 28w | AF6WYM 20LN11 HALSS-24-2L-LED-SFCYta eller upphängd-40 grader till 65 grader C.28LEDT-14W-V16 59 / 64 "T8-LED, 2FTLED1420 690 kr
LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-PND Farligt läge Armatur T8-ledd 28w | AF6WYN 20LN12 HALSS-24-2L-LED-PNDTakpendel-40 grader till 65 grader C.28LEDT-14W-V16 27 / 64 "T8-LED, 2FTLED1421 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-48-2L-LED-PND Fixtur för farliga platser T8-led 56w
23 671 kr /enhet