Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1401-012 Tee Insert 1-1/4 Inch Pvc | AE9URB 6MM70

LASCO 1401-012 Tee Insert 1-1/4 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9URB Modell: 1401-012Korsreferens: 6MM70
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInsert
Max. Tryck200 psi @ 72 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 401010BC T-shirt 1 tums slip x slip x slip | AB6UXR 22FK99 401010BCWhiteUttag x Uttag x Uttag3.37 "450 psi @ 73 grader F1"19SEK
LASCO 401005BC T-shirt 1/2 tum Slip x Slip x Slip | AB6UXT 22FL02 401005BCWhiteUttag x Uttag x Uttag2.5 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 tums slip x slip x slip | AB6UXU 22FL04 401025WhiteUttag x Uttag x Uttag7"-2.5 "154SEK
LASCO 401020 Tee 2 tums slip x slip x slip | AB6UXV 22FL05 401020WhiteUttag x Uttag x Uttag5.25 "-2"52SEK
LASCO 401030 Tee 3-tums Slip x Slip x Slip | AB6UXW 22FL06 401030WhiteUttag x Uttag x Uttag7.64 "-3"250SEK
LASCO 401007BC T-shirt 3/4 tum Slip x Slip x Slip | AB6UXX 22FL08 401007BCWhiteUttag x Uttag x Uttag2.72 "-3 / 4 "10SEK
LASCO 401060 utslagsplats 6 tums slip x slip x slip | AB6UXY 22FL12 401060WhiteUttag x Uttag x Uttag14.07 "-6"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1401-012 Tee Insert 1-1/4 Inch Pvc
59SEK /enhet