CENTURY OEM-ersättningsmotor


Filter
Bultcirkeldiameter: 7" , Motorapplikation: OEM-utbyten , Termiskt motorskydd: Bil , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Termiskt skydd: Bil
StilModellHzLagerKroppsdia.isolering klassLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotorkapslingsdesignPris (ex moms)
A
OCP0108
50/60-5.625 "A6.75 "50 grader CPermanent delad kondensatorHelt sluten Air-Over3 916 SEK
B
OTEB2054A
60Boll6.5 "B7.437 "40 grader CDelad fasÖppna Dripproof3 626 SEK
C
BL6409
60Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 232 SEK
D
OCA1036
60Boll5.625 "B5.5 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over2 564 SEK
E
OKB1058
60Boll5.625 "B5.375 "60 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over429 SEK
F
ORM1076
60Boll5.625 "B5.625 "40 grader CPermanent delad kondensatorÖppen4 084 SEK
G
BL6407
60Sleeve5"B4 15 / 16 "40 grader CSkuggad polOpen Air-Over2 589 SEK
H
OYK1106
60Boll5.625 "B5.875 "40 grader CPermanent delad kondensatorOpen Air-Over4 264 SEK
I
OPV747
60Sleeve5"B4.25 "50 grader CPermanent delad kondensatorÖppen5 592 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?