Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tum x 1 tum Pvc | AF7PTR 22FM99

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tum x 1 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7PTR Modell: 1401-102Korsreferens: 22FM99
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBullhead T-shirt
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInsert
Längd4.49 "
Max. Tryck280 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.81
Fartygets längd (cm)0.51
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
LASCO 1401074 Bullhead Tee Insert 1/2 tum x 3/4 tum Pvc | AF7QKQ 22FN42 14010744.16 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "74SEK
LASCO 1401132 Bullhead Tee Insert 1 tum x 1-1 / 4 tum Pvc | AF7QKW 22FN48 14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tum x 1 tum Pvc
75SEK /enhet