Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1402010 Adapter för kvinnlig adapter T-insats x Fnpt 1 tum Pvc | AF7QLD 22FN55

LASCO 1402010 Honadapter Tee Insert x Fnpt 1 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QLD Modell: 1402010Korsreferens: 22FN55
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
48SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för kvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x Infoga x FNPT
Längd4.78 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
LASCO 1402005 honuttagsuttag x Fnpt 1/2 tums PVC | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "29SEK
LASCO 1402007 T-insats för kvinnor x Fnpt 3/4 tum Pvc | AF7QLC 22FN54 14020074.47 "3 / 4 "40SEK
LASCO 1402015 honuttagsuttag x Fnpt 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QLE 22FN56 14020156.02 "1.5 "118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1402010 Honadapter Tee Insert x Fnpt 1 Inch Pvc
48SEK /enhet