Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1402015 honuttagsuttag x Fnpt 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QLE 22FN56

LASCO 1402015 Honadapter T-insats x Fnpt 1-1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QLE Modell: 1402015Korsreferens: 22FN56

Få det Maj 20, Måndag
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för kvinnlig adapter
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x Infoga x FNPT
Längd6.02 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
LASCO 1402005 honuttagsuttag x Fnpt 1/2 tums PVC | AF7QLB 22FN53 14020054.08 "1 / 2 "29SEK
LASCO 1402007 T-insats för kvinnor x Fnpt 3/4 tum Pvc | AF7QLC 22FN54 14020074.47 "3 / 4 "40SEK
LASCO 1402010 Adapter för kvinnlig adapter T-insats x Fnpt 1 tum Pvc | AF7QLD 22FN55 14020104.78 "1"48SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1402015 Honadapter T-insats x Fnpt 1-1/2 tum Pvc
118SEK /enhet