Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1403007 Adapter för manlig utslagsplats x Mnpt 3/4 tum Pvc | AF7QLT 22FN68

LASCO 1403007 Hane Adapter Tee Insert x Mnpt 3/4 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QLT Modell: 1403007Korsreferens: 22FN68
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för manlig utslagsplats
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x Infoga x MNPT
Längd4.5 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
LASCO 1403005 Adapter för manlig utslagsplats x Mnpt 1/2 tum Pvc | AF7QLR 22FN67 14030054.16 "1 / 2 "36SEK
LASCO 1403010 Adapter för uttag för hane x Mnpt 1 tums PVC | AF7QLU 22FN69 14030104.61 "1"58SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1403007 Hane Adapter Tee Insert x Mnpt 3/4 Inch Pvc
47SEK /enhet