Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1407168 Minskande armbågsinsats x Fnpt 1-1 / 4 x 1 tum Pvc | AF7QMB 22FN77

LASCO 1407168 Reducing Armbow Insert x Fnpt 1-1/4 x 1 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QMB Modell: 1407168Korsreferens: 22FN77

Få det Maj 16, Torsdag
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x FNPT
Längd3.29 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1-1 / 4 "x 1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 1406101 Minskande armbågsinsats 3/4 tum x 1/2 tum Pvc | AF7QLW 22FN71 1406101Insert2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"27SEK
LASCO 1406131 Minskande armbåge 90 Insats 1 tum x 3/4 tum Pvc | AF7QLX 22FN72 1406131Insert2.35 "1 "x 3 / 4"32SEK
LASCO 1407101 Minskande armbågsinsats x Fnpt 3/4 x 1/2 tum Pvc | AF7QLY 22FN73 1407101Infoga x FNPT2.58 "3 / 4 "x 1 / 2"26SEK
LASCO 1407131 Minskande armbågsinsats x Fnpt 1 x 3/4 tum Pvc | AF7QLZ 22FN75 1407131Infoga x FNPT2.86 "1 "x 3 / 4"33SEK
LASCO 1407167 Minskande armbåge 90 graders insats x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 tum Pvc | AF7QMA 22FN76 1407167Infoga x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"49SEK
LASCO 1407211 Minskande armbåge 90 graders insats x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211Infoga x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"56SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1407168 Reducing Armbow Insert x Fnpt 1-1/4 x 1 Inch Pvc
49SEK /enhet