Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1413-005 Manlig armbåge 90 insats x Mnpt 1/2 tum Pvc | AF7QJL 22FN13

LASCO 1413-005 Hanarmbåge 90 Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QJL Modell: 1413-005Korsreferens: 22FN13

Få det Maj 17, Fredag
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
31SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd2.42 "
Max. Tryck360 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 1413-010 Manlig armbåge 90 Infoga x Mnpt 1 tum Pvc | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 grader F.1"57SEK
LASCO 1413-012 Manlig armbågsinsats x Mnpt 1-1 / 4 tum Pvc | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 grader F.1.25 "74SEK
LASCO 1413-015 Manlig armbågsinsats x Mnpt 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 grader F.1.5 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1413-005 Hanarmbåge 90 Insert x Mnpt 1/2 Inch Pvc
31SEK /enhet