Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1413-015 Manlig armbågsinsats x Mnpt 1-1 / 2 tum Pvc | AF7QJQ 22FN17

LASCO 1413-015 Armbågeinsats hane x Mnpt 1-1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QJQ Modell: 1413-015Korsreferens: 22FN17
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd3.87 "
Max. Tryck200 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 1413-005 Manlig armbåge 90 insats x Mnpt 1/2 tum Pvc | AF7QJL 22FN13 1413-0052.42 "360 psi @ 73 grader F.1 / 2 "31SEK
LASCO 1413-010 Manlig armbåge 90 Infoga x Mnpt 1 tum Pvc | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 grader F.1"57SEK
LASCO 1413-012 Manlig armbågsinsats x Mnpt 1-1 / 4 tum Pvc | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 grader F.1.25 "74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1413-015 Armbågeinsats hane x Mnpt 1-1/2 tum Pvc
93SEK /enhet