Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 1413-020 Elbow 90 Insert x Mnpt 2 Inch Pvc | AF7QJR 22FN18

LASCO 1413-020 Armbåge 90 Insert x Mnpt 2 Inch Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7QJR Modell: 1413-020Korsreferens: 22FN18
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypInfoga x MNPT
Längd4.35 "
Max. Tryck170 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.35
Fartygets längd (cm)1.65
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypArtikelLängdMax. TryckRörstorlekPris
LASCO 406010BC Armbåge 1 tums slip x slip | AB6UXC 22FJ86 406010BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2.47 "450 psi @ 73 grader F1"13SEK
LASCO 406005BC Armbåge 1/2 tum Slip x Slip | AB6UXD 22FJ91 406005BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader1.79 "-1 / 2 "7SEK
LASCO 406020BC Armbåge 2 tums slip x glid | AB6UXE 22FJ95 406020BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader3.94 "-2"41SEK
LASCO 406030 Armbåge 3 tums slip x glid | AB6UXF 22FJ96 406030WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader5.76 "-3"149SEK
LASCO 408007 Armbåge 3/4 tum Fpt x Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007WhiteFNPT x FNPTArmbåge, 90 grader2.02 "-3 / 4 "19SEK
LASCO 406007BC Armbåge 3/4 tum Slip x Slip | AB6UXH 22FK03 406007BCWhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader2"-3 / 4 "8SEK
LASCO 406060 Armbåge 6 tums slip x slip | AB6UXJ 22FK05 406060WhiteUttag x UttagArmbåge, 90 grader10.61 "-6"716SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 1413-020 Armbåge 90 Insert x Mnpt 2 Inch Pvc
147SEK /enhet