Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LASCO 402101BC Tee 3/4 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt | AF7QAA 22FK90

LASCO 402101BC Tee 3/4 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt

Finns i lager
Artikel: AF7QAA Modell: 402101BCKorsref: 22FK90

Få det Maj 16, Torsdag
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer T-shirt
Body MaterialPVC
FärgWhite
ComplianceASTM
AnslutningstypUttag x Uttag x FNPT
Längd2.59 "
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1/2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdRörstorlekPris
LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 tums slip x slip x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Uttag x Uttag x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "51SEK
LASCO 401210 T-shirt 1-1 / 2 x 3/4 tum Slip x Slip x Slip | AF7PZJ 22FK74 401210Uttag x Uttag x Uttag3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "42SEK
LASCO 402210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 tum Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Uttag x Uttag x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "51SEK
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 tum Slip x Slip x Slip | AF7PZL 22FK76 401168Uttag x Uttag x Uttag3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "26SEK
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Uttag x Uttag x Uttag3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "26SEK
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Uttag x Uttag x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "44SEK
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 tums slip x slip x slip | AF7PZP 22FK80 401130BCUttag x Uttag x Uttag2.98 "1 "x 1" x 1/2 "15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LASCO 402101BC Tee 3/4 x 1/2 tum Slip x Slip x Fpt
12SEK /enhet