PARKER T-shirt, rostfritt stål


Parker T-stycken i rostfritt stål är T-formade beslag med två utlopp i 90 graders vinkel mot huvudledningen. De kan ansluta rör med olika diametrar och ändra flödesriktningen. Dessa tees används i rörledningar för hantering av vatten, ånga, naturgas, hydraulolja och kryogena gaser.

Filter
Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
6-6-6 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "1 461 SEK
B
4-4-4 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT3 / 4 "8000 psi1 / 4 "840 SEK
B
8-8-8 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT1-1 / 16 "6200 psi1 / 2 "1 775 SEK
A
12-12-12 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "4 491 SEK
A
4-4-4 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "736 SEK
A
8-8-8 FT-SS
316 Stainless SteelFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 936 SEK
B
6-6-6 MT-SS
316 Stainless SteelMNPT7 / 8 "7600 psi3 / 8 "1 130 SEK
A
2-2-2 FT-SS
Rostfritt stålFNPT7 / 16 "5500 psi1 / 8 "812 SEK

Funktioner

  • Parker T-stycken i rostfritt stål eliminerar behovet av en extra anslutning genom att direkt ansluta NPT-rör till rörets kompressionskopplingar.
  • De har rullade hantrådar för extra styrka.
  • Dessa t-shirts är förpackade i genomskinliga plastförpackade förseglade lådor för renlighet.
  • De är bearbetade till en hög toleransnivå med valsade gängor för ökad styrka.
  • Utvalda produkter har en konstruktion av 316 rostfritt stål med högre nickel- och molybdenhalt för överlägsen korrosionsbeständighet.
  • Parker erbjuder både han- och hon-NPT-T-stycken för applikationer i olika rör och rör.

Kompatibla tillbehör

  • Gängtätningsmedel: Dessa lättanvända tätningar fyller gängorna och ger positiva tätningar.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

När används ojämna tees?

Ojämna T-stycken används där grenrören (rör som ska anslutas till huvudledningen) har olika diametrar.

Vad är användningen av lika t-shirts?

Lika T-stycken är användbara där grenrören har samma diameter.

Hur mycket tryck tål dessa tees?

Parker erbjuder olika tees med tryckkapaciteter från 3500 till 8000 psi.

Vad är grenen på en tee?

De två utloppen (i 90 grader från huvudröret) som leder flödet från huvudröret till olika riktningar kallas tee-grenen.

Klarar dessa tees extrema temperaturer?

Parker tees i rostfritt stål har ett driftstemperaturområde på -425 till 1200 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?